Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5M065874
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M065874
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M065874
EAN
4022835394211
UBB
500691022700
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
39421