text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M12X1,0


Referência 6P405009
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6P405009
EAN 4022835394204
UBB 500691022544
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.