text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0


Referência 7Y770847
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Y770847
EAN 4022835394150
UBB 500691022130
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39415
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.