Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4X006254
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 9,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X006254
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
16
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
16
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
26
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X006254
EAN
4022835794066
UBB
500691077902
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79406