text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 2,3


Referência 9H873744
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 8
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 8
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 56
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9H873744
EAN 4022835794028
UBB 500691077175
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.