Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9V912634
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9V912634
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V912634
EAN
4022835794080
UBB
500691078322
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79408