Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2H042927
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2H042927
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H042927
EAN
4022835794233
UBB
500691079312
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79423