Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0R889708
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 LH
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R889708
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Sim
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R889708
EAN
4022835794240
UBB
500691079569
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79424