text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8


Referência 1U250550
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 26
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1U250550
EAN 4022835794226
UBB 500691079155
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.