Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1M223798
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E BSC 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1M223798
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
26
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M223798
EAN
4022835794202
UBB
500691078736
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79420