text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 C 35° SP


Referência 0L119724
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0L119724
EAN 4022835395126
UBB 500513418789
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.