Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0R884415
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R884415
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R884415
EAN
4022835395065
UBB
500513417203
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39506