Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D468388
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D468388
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D468388
EAN
4022835395041
UBB
500513416627
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39504