text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B


Referência 6X304706
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 6X304706
EAN 4022835359036
UBB 500513523471
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35903
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.