text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP


Referência 8Q673885
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 225
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 225
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 32
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39599
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.