text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 50X1.5 left B


Referência 7M650882
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7M650882
EAN 4022835348948
UBB 500513465624
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34894
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.