Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
1R919007
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 4X0.5 left B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1R919007
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R919007
EAN
4022835348030
UBB
500513465475
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
34803