text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 42X2.0 left B


Referência 7V968756
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 24
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7V968756
EAN 4022835348849
UBB 500513463645
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34884
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.