text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 40X2.0 left C 35° RSP


Referência 2I077156
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 24
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2I077156
EAN 4022835348818
UBB 500513463074
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34881
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.