text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 B


Referência 4V917484
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.35
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.35
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4V917484
EAN 4022835395010
UBB 500513412410
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39501
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.