text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 38X1.5 left B


Numéro d'article 9C139222
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 22
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C139222
EAN 4022835348764
UBB 500513461821
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34876
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.