text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 36X3.0 left B


Artikelnummer 6I747611
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 22
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6I747611
EAN 4022835348757
UBB 500513461664
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34875
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.