Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4T713597
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 36X2.0 C 35° SP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4T713597
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
22
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T713597
EAN
4022835395744
UBB
500513411263
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39574