text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 left B


Referência 5H306738
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H306738
EAN 4022835348924
UBB 500513459866
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34892
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.