Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2E771866
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 32X1.5 C 35° SP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2E771866
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E771866
EAN
4022835395669
UBB
500513409127
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39566