Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7V792204
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/8X19 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7V792204
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7V792204
EAN
4022835734086
UBB
500513426600
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73408