text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C


Referência 9G096879
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9G096879
EAN 4022835734383
UBB 500513433879
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 73438
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.