Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5C996138
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C996138
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
16
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C996138
EAN
4022835734420
UBB
500513433796
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73442