text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C


Referência 1Q191705
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Q191705
EAN 4022835734123
UBB 500513426527
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 73412
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.