text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 27X2.0 B


Referência 9R102514
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 16
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9R102514
EAN 4022835395577
UBB 500513407550
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39557
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.