Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
3C718661
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C718661
D (mm)
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
17
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
24
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
17
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
24
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
35
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Medida de encaixe
14.5
Escala de aperto
17
Comprimento total
140
Medida do encaixe (mm)
18
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
374
Números do artigo
Referência
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39749