text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP


Cod Articol 1E877604
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1E877604
EAN 4022835395492
UBB 500513405570
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 39549
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.