text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 left B


Cikkszám 9X588241
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9X588241
EAN 4022835348443
UBB 500513454404
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34844
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.