text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 C 35° SP


Referência 3V770487
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3V770487
EAN 4022835395447
UBB 500513404664
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39544
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.