text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 22X1.0 B


Referência 6T982903
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6T982903
EAN 4022835395430
UBB 500513404417
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39543
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.