text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 21X1.5 left B


Referência 1V931697
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1V931697
EAN 4022835348429
UBB 500513454081
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34842
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.