text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Referência 8W949935
D (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 20
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 35
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Medida de encaixe 12.0
Escala de aperto 14
Comprimento total 125
Medida do encaixe (mm) 16
Type Machine Tap

Padrões

DIN 374

Números do artigo

Referência 8W949935
EAN 4022835397380
UBB 500513403757
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39738
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.