text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X2.0 left C 35° RSP


Referência 7C369285
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7C369285
EAN 4022835348375
UBB 500513453091
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.