Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
5R410970
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 left C 35° RSP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5R410970
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R410970
EAN
4022835349334
UBB
500513452341
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
34933