text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP


Referência 3D543277
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 3D543277
EAN 4022835359210
UBB 500513522895
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35921
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.