Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4H291412
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4H291412
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H291412
EAN
4022835359173
UBB
500513522630
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35917