Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B410115
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 14X1.0 left B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9B410115
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B410115
EAN
4022835348269
UBB
500513450857
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
34826