text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.5 C 35° RSP


Referência 2G570646
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2G570646
EAN 4022835397229
UBB 500513400373
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39722
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.