text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.0 left B


Referência 5S048097
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5S048097
EAN 4022835348207
UBB 500513449636
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.