Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5H760055
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 C 35° SP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5H760055
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H760055
EAN
4022835395188
UBB
500513399633
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39518