text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 11X1.0 B


Numéro d'article 9X490758
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X490758
EAN 4022835395171
UBB 500513399484
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39517
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.