Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6K691900
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 10X0.5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K691900
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K691900
EAN
4022835398028
UBB
500513398809
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39802