text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/8X28 C


Referência 5Q962378
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5Q962378
EAN 4022835734048
UBB 500513426378
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 73404
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.