Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Q799211
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/4X19 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Q799211
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q799211
EAN
4022835734062
UBB
500513426295
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73406