Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8I485102
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I485102
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I485102
EAN
4022835734369
UBB
500513433465
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73436